Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED T5 FC EXTERNAL P 11.6W 840 2GX13

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

HINWEIS: LED Treiber unbedingt erforderlich (121236995) LED-Treiber DR DALI-P-26/220-240/700 (4058075845367)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854300820

  • Nennspannung - 33 V

  • Lampenleistung - 11.6 W

  • Lichtstrom - 1700 lm

  • Lampenlichtausbeute - 146 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854300820

Sonepar Artikelnummer

121196897

Hersteller Artikelnummer

4099854300820

Hersteller Typ

LEDT5 FC22 EXT P 11.6W 840 2GX13

Hersteller Artikel Nr.:

4099854300820

Nennspannung:

33 V

Lampenleistung:

11.6 W

Lichtstrom:

1700 lm

Lampenlichtausbeute:

146 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

350 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1700 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

16.5 mm

Länge:

225 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T5

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.093 kg

LED T5 FC EXTERNAL für LED Treiber DALI. Produkteigenschaften: Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER DALI PERFORMANCE. Einseitig gesockelte runde LED Lampe. Geeignete Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °. Lebensdauer (L70/B50) bis zu 50.000 h (bei 25 °C). LED-Ersatz für traditionelle T5 Leuchtstofflampen in Ringform. Produktvorteile: Kompatibel mit LED-Treiber DR DALI-P -30/220-240/700 und DR DALI-P -42/220-240/1A0 (4058075845367, 4058075845381). Einfache Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung. Problemlose Anwendung, keine Überprüfung der Kompatibilität des Vorschaltgerätes notwendig. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Shops, Hotels und Gastronomie. Öffentliche Gebäude. Sicherheitshinweise: Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhre ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. Nicht für den Betrieb mit 230 V Netzspannung oder mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet. Netzstrom vor der Installation trennen.