Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED TUBE CONVERSION KIT SINGLE LAMP 1 LAMP

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - LED TUBE CONVERSION KIT SINGLE LAMP 1 LAMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058118280612

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058118280612

Sonepar Artikelnummer

121182480

Hersteller Artikelnummer

4058118280612

Hersteller Typ

LED TUBE CONVERSIONKIT 1LAMP BT1

Hersteller Artikel Nr.:

4058118280612

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialen. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. Produktvorteile: Sichere und nachhaltige Lösung für ein Upgrade auf LED falls existierende Leuchten beibehalten werden sollen. Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte. Keine EVG-Kompatibilitätsprobleme. Keine Wartung des EVGs mehr notwendig.