LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 11W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854552663
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 1700 lm
Lampenlichtausbeute - 154 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854552663
Sonepar Artikelnummer
121290422
Hersteller Artikelnummer
4099854552663
Hersteller Typ
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 840 LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854552663
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
1700 lm
Lampenlichtausbeute:
154 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G5
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
50 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1700 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
19 mm
Länge:
563 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T5
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.078 kg


