LEDVANCE - LED TUBE T5 CONVERSION KIT SINGLE LAMP 1149 mm 26W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854108402
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 4000 lm
Lampenlichtausbeute - 153 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854108402
Sonepar Artikelnummer
121073642
Hersteller Artikelnummer
4099854108402
Hersteller Typ
LEDTUBE T5AC HO54 P 1149 26W840KIT1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854108402
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
4000 lm
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Nennstrom:
116 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4000 lm
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
1.730 kg


