LEDVANCE - LED TUBE T5 HF P 549 mm 11W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854497759
Nennspannung - 30 .. 60 V
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 1550 lm
Lampenlichtausbeute - 140 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854497759
Sonepar Artikelnummer
121290415
Hersteller Artikelnummer
4099854497759
Hersteller Typ
LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 830 LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854497759
Nennspannung:
30 .. 60 V
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
1550 lm
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Sockel:
G5
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
350 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1550 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
18.5 mm
Länge:
563 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.093 kg


