LEDVANCE - LED TUBE T5 HF P 849 mm 18W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854497711
Nennspannung - 50 .. 90 V
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 2800 lm
Lampenlichtausbeute - 155 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854497711
Sonepar Artikelnummer
121290413
Hersteller Artikelnummer
4099854497711
Hersteller Typ
LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 840 LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854497711
Nennspannung:
50 .. 90 V
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
2800 lm
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Sockel:
G5
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
350 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
18.5 mm
Länge:
863 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.122 kg


