LEDVANCE - LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1500 mm 19.3W/23.1W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854432682
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 23.1 W
Lichtstrom - 3300 lm
Lampenlichtausbeute - 142 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854432682
Sonepar Artikelnummer
121290379
Hersteller Artikelnummer
4099854432682
Hersteller Typ
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W830LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854432682
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
23.1 W
Lichtstrom:
3300 lm
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
83 .. 100 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3300 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
26.7 mm
Länge:
1513 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.235 kg


