LEDVANCE - LED TUBE T8 EM STARTER STARTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854067150
Elektronisch - Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854067150
Sonepar Artikelnummer
121073406
Hersteller Artikelnummer
4099854067150
Hersteller Typ
LED TUBE T8 EM STARTER
Hersteller Artikel Nr.:
4099854067150
Elektronisch:
Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
6 .. 25 W
Schaltung:
Einzel
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.005 kg


