LEDVANCE - LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1500 mm 16.7W/22.1W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854432620
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 22.1 W
Lichtstrom - 4100 lm
Lampenlichtausbeute - 185 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854432620
Sonepar Artikelnummer
121290369
Hersteller Artikelnummer
4099854432620
Hersteller Typ
LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W840LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854432620
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
22.1 W
Lichtstrom:
4100 lm
Lampenlichtausbeute:
185 lm/W
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
75 .. 100 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4100 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
26.7 mm
Länge:
1513 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.260 kg


