LEDVANCE - LED TUBE T8 EM SUPERIOR 600 mm 6.3W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854432088
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6.3 W
Lichtstrom - 1100 lm
Lampenlichtausbeute - 174 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854432088
Sonepar Artikelnummer
121290358
Hersteller Artikelnummer
4099854432088
Hersteller Typ
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 865 LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854432088
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6.3 W
Lichtstrom:
1100 lm
Lampenlichtausbeute:
174 lm/W
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
6500 K
Nennstrom:
30 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
26.7 mm
Länge:
603 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.100 kg


