LEDVANCE - LED TUBE T8 EM VALUE 720 mm 6.3W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854753978
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6.3 W
Lichtstrom - 851 lm
Lampenlichtausbeute - 135 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854753978
Sonepar Artikelnummer
121400000
Hersteller Artikelnummer
4099854753978
Hersteller Typ
LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 865
Hersteller Artikel Nr.:
4099854753978
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6.3 W
Lichtstrom:
851 lm
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
6500 K
Nennstrom:
28 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
851 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
732 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
17 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.110 kg


