LEDVANCE - LED VALUE CLASSIC A 100 FR 13 W/2700 K E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899971097
Lampenlichtausbeute - 117 lm/W
Sockel - E27
Spannungsart - AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 1521 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899971097
Sonepar Artikelnummer
120471484
Hersteller Artikelnummer
4052899971097
Hersteller Typ
VALUECLA100 13W
Hersteller Artikel Nr.:
4052899971097
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
118 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.050 kg


