LEDVANCE - LED VALUE CLASSIC B 40 FR 4.9 W/4000 K E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899973367
Lampenlichtausbeute - 95 lm/W
Sockel - E14
Spannungsart - AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 470 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899973367
Sonepar Artikelnummer
121150952
Hersteller Artikelnummer
4052899973367
Hersteller Typ
VALUECLB40 4,9W
Hersteller Artikel Nr.:
4052899973367
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
37 mm
Länge:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.025 kg


