LEDVANCE - LED VALUE CLASSIC P 60 FR 7 W/2700 K E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075152939
Lampenlichtausbeute - 124 lm/W
Sockel - E14
Leistungsfaktor - 0.67
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075152939
Sonepar Artikelnummer
121150957
Hersteller Artikelnummer
4058075152939
Hersteller Typ
VALUECLP60 7W/8
Hersteller Artikel Nr.:
4058075152939
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Sockel:
E14
Leistungsfaktor:
0.67
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
82 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
P45
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.035 kg


