LEDVANCE - LEDstixx® 6500 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075227866
Nennspannung - 4 .. 5 V
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 0.6 W
Farbtemperatur - 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075227866
Sonepar Artikelnummer
121151239
Hersteller Artikelnummer
4058075227866
Hersteller Typ
LEDSTIXX SI
Hersteller Artikel Nr.:
4058075227866
Nennspannung:
4 .. 5 V
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
0.6 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Spannungsart:
DC
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Ja
Länge:
222 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Breite:
16.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.171 kg


