LEDVANCE - LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075232983
Betriebsartenschalter - Nein
Max. Einschaltdauer - 10 min
Mit Bewegungsmelder - Nein
Mit Lichtsensor - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075232983
Sonepar Artikelnummer
120712698
Hersteller Artikelnummer
4058075232983
Hersteller Typ
CONNECTED SENSOR ST8 HB
Hersteller Artikel Nr.:
4058075232983
Betriebsartenschalter:
Nein
Max. Einschaltdauer:
10 min
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Montagehöhe:
4 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Tierschneise:
Nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.375 kg


