Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY GEN 3 LOW BAY ZIGBEE

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854501890

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Montageart - Aufputz

  • Konstantlichtregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854501890

Sonepar Artikelnummer

121387291

Hersteller Artikelnummer

4099854501890

Hersteller Typ

CONNECTED SENSOR DIRECT LB ZB

Hersteller Artikel Nr.:

4099854501890

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Montageart:

Aufputz

Konstantlichtregelung:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.223 kg

Sensor für LED TUBE CONNECTED. Produkteigenschaften: Passives Infrarot, Anwesenheitserkennung. Montagehöhe: 2,50…4 m. Montagehöhe bis zu 4 m. Optimale Montagehöhe: 2,80 m. Präsenzerfassungsbereich 360°. Reichweite Radial: Ø 8 m. Reichweite Tangential: Ø 40 m. Reichweite Präsenz: Ø 3 m. Produktvorteile: Einfache Installation und Nutzung in Verbindung mit LEDVANCE LED TUBE T8 EM CONNECTED. Komplette Lichtsteuerung mit integrierter Dimmfunktion. Einfach in wenigen Minuten per Smartphone zu installieren und einzurichten. Kein Gateway, keine Cloud und keine Registrierung erforderlich. Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung (IP54). Passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C. Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore. Industrie. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Netzstrom vor der Installation trennen. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.