Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE REMOTE CONTROL

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075374034

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Vernetzbar - Ja

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075374034

Sonepar Artikelnummer

120703620

Hersteller Artikelnummer

4058075374034

Hersteller Typ

CONNECTED SENSOR REMOTE 10X1

Hersteller Artikel Nr.:

4058075374034

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Tierschneise:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.060 kg

Connected Sensor Remote für LEDVANCE Connected Sensor HB und LB. Produkteigenschaften: Kompatibel mit LEDVANCE Connected Sensor HB und LB (Gen 2). Batterie enthalten (Lithium, 3 V). Produktvorteile: LEDVANCE Connected sensor remote-Fernbedienung für einfache Installation. 3 Jahre Garantie. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Netzstrom vor der Installation trennen.