LEDVANCE - Leuchtstofflampe 36W 840 G13 D26/L1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300517872
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 3250 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300517872
Sonepar Artikelnummer
120082101
Hersteller Artikelnummer
4050300517872
Hersteller Typ
L 36W/840
Hersteller Artikel Nr.:
4050300517872
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
3250 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Länge:
1213.6 mm
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Ringdurchmesser:
26 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Herkunftsland:
RU
Zolltarifnummer:
85393110
Gewicht:
0.160 kg


