Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - Lichtmanagement System COMPONENTS Eco Ci Kit

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008321392091

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321392091

Sonepar Artikelnummer

120285761

Hersteller Artikelnummer

4008321392091

Hersteller Typ

ECOCIKITBT1

Hersteller Artikel Nr.:

4008321392091

Ausführung:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Montagekits für unabhängige Installation von LMS-Steuereinheiten. Produkteigenschaften: Zugentlastung für unabhängige Montage. Anwendungsgebiete: Geeignet für alle OSRAM-Steuergeräte mit den Abmessungen 118 mm x 30 mm x 21 mm.