LEDVANCE - Lichtmanagement System ENERGY Vision

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321957047
Ausführung - Anwesenheitssensor
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 115.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321957047
Sonepar Artikelnummer
120285784
Hersteller Artikelnummer
4008321957047
Hersteller Typ
VISION SENSOR FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4008321957047
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
115.6 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
116 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.135 kg


