LEDVANCE - LINEAR INDIVILED INFILL INFILL 1200 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854297007
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1300 mm
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854297007
Sonepar Artikelnummer
121186380
Hersteller Artikelnummer
4099854297007
Hersteller Typ
LN INV INFILL 1200 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854297007
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1300 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.700 kg


