LEDVANCE - LINEAR INDIVILED INFILL INFILL 600 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854297045
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 700 mm
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854297045
Sonepar Artikelnummer
121186382
Hersteller Artikelnummer
4099854297045
Hersteller Typ
LN INV INFILL 600 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854297045
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
700 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.420 kg


