LEDVANCE - LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR INLINE CONNECTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854215612
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Breite - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854215612
Sonepar Artikelnummer
121151340
Hersteller Artikelnummer
4099854215612
Hersteller Typ
LN INV INLINE CONNECTOR
Hersteller Artikel Nr.:
4099854215612
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
122 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.120 kg


