LEDVANCE - LINEAR IndiviLED LIGHT LINE CONNECTOR Lightline Connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075133341
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 82 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075133341
Sonepar Artikelnummer
120542501
Hersteller Artikelnummer
4058075133341
Hersteller Typ
LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR
Hersteller Artikel Nr.:
4058075133341
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
82 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.023 kg


