LEDVANCE - LINEAR IndiviLED SUSPENSION KIT Suspension Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075133280
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075133280
Sonepar Artikelnummer
120542500
Hersteller Artikelnummer
4058075133280
Hersteller Typ
LN INDV SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075133280
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.336 kg


