LEDVANCE - LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854297069
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Breite - 40 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854297069
Sonepar Artikelnummer
121186383
Hersteller Artikelnummer
4099854297069
Hersteller Typ
LN INV SUSPENSION KIT BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854297069
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


