LEDVANCE - LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854215537
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854215537
Sonepar Artikelnummer
121151338
Hersteller Artikelnummer
4099854215537
Hersteller Typ
LN INV SUSPENSION KIT WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854215537
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


