LEDVANCE - LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE SUSPENSION WIRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854323980
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854323980
Sonepar Artikelnummer
121196974
Hersteller Artikelnummer
4099854323980
Hersteller Typ
LN INV SUSPENSION WIRE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854323980
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


