LEDVANCE - LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT 1500 Through Wiring Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075133365
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - gelb
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075133365
Sonepar Artikelnummer
120542504
Hersteller Artikelnummer
4058075133365
Hersteller Typ
LN INDV 1500 THR.WIRING CABLE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075133365
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
gelb
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Länge:
1560 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.233 kg


