LEDVANCE - LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT DALI 1500 Through Wiring Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075157996
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - gelb
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075157996
Sonepar Artikelnummer
120542505
Hersteller Artikelnummer
4058075157996
Hersteller Typ
LN INDV DALI 1500 CABLE KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075157996
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
gelb
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Länge:
1560 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.063 kg


