LEDVANCE - LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT THROUGHWIRING KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854214806
Farbe - gelb
Länge - 1720 mm
Breite - 28 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854214806
Sonepar Artikelnummer
121151332
Hersteller Artikelnummer
4099854214806
Hersteller Typ
LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854214806
Farbe:
gelb
Länge:
1720 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.133 kg


