LEDVANCE - LINEAR LED TASKLIGHT white 200mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075759183
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 6.9 W
Farbtemperatur - 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075759183
Sonepar Artikelnummer
121064812
Hersteller Artikelnummer
4058075759183
Hersteller Typ
LINEAR LED TASKLIGHT WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075759183
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
6.9 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Spannungsart:
DC
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
42 mm
Höhe/Tiefe:
215 mm
Breite:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.168 kg


