LEDVANCE - LINEAR MR ACCESSORIES END CAPS CR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075849440
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Länge - 82 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075849440
Sonepar Artikelnummer
121237008
Hersteller Artikelnummer
4058075849440
Hersteller Typ
LN MR END CAPS CR
Hersteller Artikel Nr.:
4058075849440
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Länge:
82 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.024 kg


