LEDVANCE - LOW BAY FLEX ANGULATION MOUNT KIT ANGULATION MOUNTING KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854177934
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854177934
Sonepar Artikelnummer
121151464
Hersteller Artikelnummer
4099854177934
Hersteller Typ
LB FLEX ANGULATION MOUNT KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854177934
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.251 kg


