LEDVANCE - LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER 1500 BP COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854177729
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1206 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854177729
Sonepar Artikelnummer
121151463
Hersteller Artikelnummer
4099854177729
Hersteller Typ
LB FLEX 1500 BALL PROOF COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4099854177729
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1206 mm
Breite:
119 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.675 kg


