LEDVANCE - LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075693722
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 5000 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075693722
Sonepar Artikelnummer
121000965
Hersteller Artikelnummer
4058075693722
Hersteller Typ
LB FLEX SUSPENSION KIT 30X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075693722
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
5000 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.240 kg


