LEDVANCE - LS/PD AP KIT 10X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899173385
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 65 mm
Höhe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899173385
Sonepar Artikelnummer
120472072
Hersteller Artikelnummer
4052899173385
Hersteller Typ
LS/PD AP KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4052899173385
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
34 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg


