LEDVANCE - LS/PD CI KIT 10X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899920293
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Höhe - 36 mm
Tiefe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899920293
Sonepar Artikelnummer
120472071
Hersteller Artikelnummer
4052899920293
Hersteller Typ
LS/PD CI KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4052899920293
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
36 mm
Tiefe:
36 mm
Durchmesser:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.076 kg


