LEDVANCE - LS/PD Multi 3 CI Licht und Praesenzsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321916648
Ausführung - Multisensor
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321916648
Sonepar Artikelnummer
120325139
Hersteller Artikelnummer
4008321916648
Hersteller Typ
4008321916648
Hersteller Artikel Nr.:
4008321916648
Ausführung:
Multisensor
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.030 kg


