LEDVANCE - LUMILUX® T5 Short EL 6 W/840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854107672
Lampenleistung - 6 W
Lichtstrom - 300 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854107672
Sonepar Artikelnummer
121369168
Hersteller Artikelnummer
4099854107672
Hersteller Typ
Emergency Lighting 6 W/840
Hersteller Artikel Nr.:
4099854107672
Lampenleistung:
6 W
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Länge:
226.3 mm
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393110
Gewicht:
0.026 kg


