LEDVANCE - LUMILUX® T5 Short EL 8 W/840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854107696
Lampenleistung - 8 W
Lichtstrom - 450 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854107696
Sonepar Artikelnummer
121369169
Hersteller Artikelnummer
4099854107696
Hersteller Typ
Emergency Lighting 8 W/840
Hersteller Artikel Nr.:
4099854107696
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
450 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Länge:
302.5 mm
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
56 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393110
Gewicht:
0.033 kg


