LEDVANCE - LUMILUX® T8 15 W/840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321064325
Lampenleistung - 15 W
Lichtstrom - 950 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321064325
Sonepar Artikelnummer
121162689
Hersteller Artikelnummer
4008321064325
Hersteller Typ
L 15W/840
Hersteller Artikel Nr.:
4008321064325
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
950 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Länge:
451.6 mm
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
63 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Herkunftsland:
RU
Zolltarifnummer:
85393110
Gewicht:
0.060 kg


