LEDVANCE - LUMILUX® T8 58 W/827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300325712
Lampenleistung - 58 W
Lichtstrom - 5200 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300325712
Sonepar Artikelnummer
121162687
Hersteller Artikelnummer
4050300325712
Hersteller Typ
L 58W/827
Hersteller Artikel Nr.:
4050300325712
Lampenleistung:
58 W
Lichtstrom:
5200 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
1514.2 mm
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
62 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Herkunftsland:
RU
Zolltarifnummer:
85393110
Gewicht:
0.190 kg


