LEDVANCE - Lunetta Edge USB A&C 3000K Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854088551
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854088551
Sonepar Artikelnummer
121151276
Hersteller Artikelnummer
4099854088551
Hersteller Typ
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854088551
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
12.5 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Steckdose:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Spannungsart:
AC
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.106 kg


