LEDVANCE - LUNETTA Hall 3000K + Luminous Stickers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075730120
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075730120
Sonepar Artikelnummer
121064750
Hersteller Artikelnummer
4058075730120
Hersteller Typ
LUNETTA HALL WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075730120
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
0.2 W
Nachleuchtend:
Ja
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Steckdose:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Spannungsart:
AC
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.055 kg


