LEDVANCE - Lunetta Hexagon USB A&C 3000K White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854090264
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854090264
Sonepar Artikelnummer
121151277
Hersteller Artikelnummer
4099854090264
Hersteller Typ
LUNETTA HEXAGON 830 USB A C WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854090264
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
15 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Steckdose:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Spannungsart:
AC
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.101 kg


