LEDVANCE - LUNETTA® USB White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075266902
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075266902
Sonepar Artikelnummer
121151252
Hersteller Artikelnummer
4058075266902
Hersteller Typ
LUNETTA USB BLI1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075266902
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
13 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Steckdose:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Spannungsart:
AC
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.107 kg


