LEDVANCE - LUXEYE SENSE DALI BT FS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899957411
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899957411
Sonepar Artikelnummer
120472066
Hersteller Artikelnummer
4052899957411
Hersteller Typ
LUXEYE SENSE DALI BT
Hersteller Artikel Nr.:
4052899957411
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
81 mm
Durchmesser:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.144 kg


