LEDVANCE - LUXeye® Sense CM KIT Sense CM KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899988729
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 95.2 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899988729
Sonepar Artikelnummer
120753633
Hersteller Artikelnummer
4052899988729
Hersteller Typ
LUXEYE SENSE CM KIT 24X1
Hersteller Artikel Nr.:
4052899988729
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
95.2 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.050 kg


